Schneider - Elosztószekr állítható moduláris sín G rendszer GT06165 - 03002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430030027
Sonepar cikkszám
GT06165
Gyártói cikkszám
03002
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03002
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
212 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Moduláris és állítható sín Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Installációs tartozékként is használható a rögzített TeSys GV és a billenőkaros Compact termékek esetében. 3P vagy 4P rögzített GV/NG/NSXm-hez használható fü