Schneider - Elosztószekr áthelyezett csatlakozás 250A 3P GT11189 - 04429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044291
Sonepar cikkszám
GT11189
Gyártói cikkszám
04429
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04429
Pólusszám:
3
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
3 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
85 kA
Prisma Plus, P System, csatlakozás-transzfer szerelék, 250A, 3p. termék vagy komponens típusa: átkapcsoló készülék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-c