Schneider - Elosztószekr áthelyezett csatlakozás 630A 3P GT13935 - 04459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 200 mm
Szélesség - 350 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044598
Sonepar cikkszám
GT13935
Gyártói cikkszám
04459
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04459
Pólusszám:
3
Magasság:
200 mm
Szélesség:
350 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
6 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
32 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Prisma Plus, P System, csatlakozás-transzfer szerelék, 630A, 3p. termék vagy komponens típusa: átkapcsoló készülék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-c