Schneider - Elosztószekr áthelyezett csatlakozás rögzített 3P GT13897 - 04425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 150 mm
Szélesség - 350 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044253
Sonepar cikkszám
GT13897
Gyártói cikkszám
04425
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04425
Pólusszám:
3
Magasság:
150 mm
Szélesség:
350 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
3 mm
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
0 kA
Prisma Plus, P System, csatlakozás-transzfer szerelék NSX250-hez, váltó, 3p. termék vagy komponens típusa: átkapcsoló készülék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcso