Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 21 mod, H=1080mm IP40 GT06740 - 08137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430081371
Sonepar cikkszám
GT06740
Gyártói cikkszám
08137
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08137
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1080 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, átlátszóajtó, 21modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bőv