Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 23M Prisma G szekrényhez IP55 GT12611 - 08336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083368
Sonepar cikkszám
GT12611
Gyártói cikkszám
08336
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08336
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1250 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó ajtó G szekrény IP55 23M. termék neve: Prisma G - mellső burkolat típusa: átlátszó - tartozékok: handle, door, hinge (x2). Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt ka