Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 27M Prisma G szekrényhez IP40 GT11766 - 08232

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 27M Prisma G szekrényhez IP40 GT11766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430082323

Sonepar cikkszám

GT11766

Gyártói cikkszám

08232

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08232

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

1380 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

33 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Prisma Plus, G System, átlátszó ajtó, 27modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszt