Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 30M Prisma G szekrényhez IP40 GT68001 - 08293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430082934
Sonepar cikkszám
GT68001
Gyártói cikkszám
08293
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08293
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1530 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény 30M. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP40 ajtóval, IP41 ajtóval és esővédő tetővel, IP30 ajtó nélkül, IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: átlátszó - tartozékok: h