Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó 7 mod G szekrény IP55 GT51607 - 08332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083320
Sonepar cikkszám
GT51607
Gyártói cikkszám
08332
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08332
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Átlátszó ajtó G szekrény IP55 7M. termék neve: Prisma G - mellső burkolat típusa: átlátszó - tartozékok: handle, door, hinge (x2). Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap