Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó G 18M IP40 GT10670 - 08136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430081364
Sonepar cikkszám
GT10670
Gyártói cikkszám
08136
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08136
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
930 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, átlátszó ajtó, 18modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bő