Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó IP30 W=800mm GT13916 - 08538

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó IP30 W=800mm GT13916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430085386

Sonepar cikkszám

GT13916

Gyártói cikkszám

08538

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08538

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

800 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Prisma Plus, P System, átlátszó ajtó, W = 800mm, IP30. mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részlete