Schneider - Elosztószekr átlátszó ajtó Pack-hoz S2 IP30 GT14649 - 08092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430080923
Sonepar cikkszám
GT14649
Gyártói cikkszám
08092
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08092
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
480 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Prisma Plus, G System, Pack ház, átlátszó ajtó, W = 550mm, 2 soros. szekrény szerelése: felület - mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt ka