Schneider - Elosztószekr átlátszó homloklap 4modul GT10784 - 03342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033424
Sonepar cikkszám
GT10784
Gyártói cikkszám
03342
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03342
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Prisma Plus, G P System, átlátszó előlap, 4modul. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: átlátszó - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyo