Schneider - Elosztószekr átlátszó osztott ajtó 600x600 (RAL7035) IP55 GT52877 - NSYMPD66T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066191
Sonepar cikkszám
GT52877
Gyártói cikkszám
NSYMPD66T
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD66T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Részleges átlátszó ajtó 200x600. szerelési hely: mellső - készülék összetétel: 2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert, 2 vertical reinforcement frame, 3 forgópántok, 1 osztott ajtó - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: ..