Schneider - Elosztószekr átlátszó osztott ajtó 600x800 (RAL7035) IP55 GT52878 - NSYMPD68T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066207
Sonepar cikkszám
GT52878
Gyártói cikkszám
NSYMPD68T
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD68T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Részleges átlátszó ajtó 600x800. szerelési hely: mellső - készülék összetétel: 1 osztott ajtó, 2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert, 3 forgópántok, 2 vertical reinforcement frame - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: ..