Schneider - Elosztószekr átlátszó osztott ajtó 800x600 (RAL7035) IP55 GT52879 - NSYMPD86T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066214
Sonepar cikkszám
GT52879
Gyártói cikkszám
NSYMPD86T
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD86T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Részleges átlátszó ajtó 800x600. szerelési hely: mellső - készülék összetétel: 1 osztott ajtó, 2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert, 2 vertical reinforcement frame, 3 forgópántok - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: ..