Schneider - Elosztószekr átlátszó osztott ajtó 800x800 (RAL7035) IP55 GT52880 - NSYMPD88T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066221
Sonepar cikkszám
GT52880
Gyártói cikkszám
NSYMPD88T
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD88T
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr átlátszó osztott ajtó 800x800 (RAL7035)