Schneider - Elosztószekr átlátszó takaró lépcsős sínhez GT12591 - 03011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430030119
Sonepar cikkszám
GT12591
Gyártói cikkszám
03011
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03011
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
212 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G System, moduláris eszköz-sín, állítható, L = 250mm. sín típusa: moduláris - beépített készülék: TeSys: rögzített GV3, Altistart: ATS01N103/106FT. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és