Schneider - Elosztószekr balodali ajtózsanér (RAL7035) GT52881 - NSYBICRN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 120 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - acél
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480435829
Sonepar cikkszám
GT52881
Gyártói cikkszám
NSYBICRN
Gyártói típuskód
CRN NSYBICRN
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
120 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
acél
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Elosztószekr balodali ajtózsanér (RAL7035)