Schneider - Elosztószekr belső ajtó CRN-hez (RAL7035) IP66 GT52885 - NSYPIN86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168536
Sonepar cikkszám
GT52885
Gyártói cikkszám
NSYPIN86
Gyártói típuskód
Himel NSYPIN86
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Elosztószekr belső ajtó CRN-hez (RAL7035) IP66