Schneider - Elosztószekr belső ajtó CRN-hez (RAL7035) IP66 SN015351 - NSYPIN126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168598
Sonepar cikkszám
SN015351
Gyártói cikkszám
NSYPIN126
Gyártói típuskód
CRN NSYPIN126
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4
Elosztószekr belső ajtó CRN-hez (RAL7035) IP66