Schneider - Elosztószekr belső kábelbevezető keresztsín GT52393 - NSYCFP60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063268
Sonepar cikkszám
GT52393
Gyártói cikkszám
NSYCFP60
Gyártói típuskód
Himel NSYCFP60
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Elosztószekr belső kábelbevezető keresztsín