Schneider - Elosztószekr bepat felirattartó 18x35mm (12db) GT07114 - 08913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089131
Sonepar cikkszám
GT07114
Gyártói cikkszám
08913
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08913
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Prisma Plus, G P rendszer, 12 pattintós címke, 18x35mm Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú üzemfol