Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr bepatt felirattartó 18x72mm (12db) GT07115 - 08915

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr bepatt felirattartó 18x72mm (12db) GT07115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430089155

Sonepar cikkszám

GT07115

Gyártói cikkszám

08915

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08915

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

72 mm

Magasság:

18 mm

Prisma Plus, G P rendszer, 12 pattintós címke, 18x72mm Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú üzemfol