Schneider - Elosztószekr biztonsági rács IP20 GT67932 - NSYCVA114M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 120 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151507
Sonepar cikkszám
GT67932
Gyártói cikkszám
NSYCVA114M
Gyártói típuskód
Himel NSYCVA114M
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
120 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
114 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr biztonsági rács IP20