Schneider - Elosztószekr biztonsági zár 405 oldalsó, kulccsal SN013805 - NSYCL27L405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480188435
Sonepar cikkszám
SN013805
Gyártói cikkszám
NSYCL27L405
Gyártói típuskód
Himel NSYCL27L405
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Oldalsó zár 405-ös kulccsal. tartozék/külön alkatrész kategória: rögzítő kiegészítő - termék vagy komponens típusa: zár - készülék összetétel: 1 kulcs, 1 side lock. Előnyök : .. Alkalmazások: ..