Schneider - Elosztószekr biztonsági zár 405 (RAL7035) GT53213 - NSYCLL405CRN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181078
Sonepar cikkszám
GT53213
Gyártói cikkszám
NSYCLL405CRN
Gyártói típuskód
Himel NSYCLL405CRN
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr biztonsági zár 405 (RAL7035)