Schneider - Elosztószekr biztonsági zár PLM-hez G00774 - NSYTL405PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192883
Sonepar cikkszám
G00774
Gyártói cikkszám
NSYTL405PLM
Gyártói típuskód
PLM NSYTL405PLM
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr biztonsági zár PLM-hez