Schneider - Elosztószekr biztonsági zár S3D 405-ös SN011582 - NSYAEDL405S3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480168963
Sonepar cikkszám
SN011582
Gyártói cikkszám
NSYAEDL405S3D
Gyártói típuskód
S3D NSYAEDL405S3D
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekr biztonsági zár S3D 405-ös