Schneider - Elosztószekr Canalis csatlakozó blokk 3200A NW 3P GT13914 - 04735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430047353
Sonepar cikkszám
GT13914
Gyártói cikkszám
04735
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04735
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 3p Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések maga