Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr CM Fix rögzítő alap 50mm GT91622 - NSYCMUMR50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr CM Fix rögzítő alap 50mm GT91622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tartókar komponensek

  • Szélesség - 152 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480212987

Sonepar cikkszám

GT91622

Gyártói cikkszám

NSYCMUMR50

Gyártói típuskód

NSYCMUMR50

Kivitel:

tartókar komponensek

Szélesség:

152 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

110 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

152 mm

Maximális terhelhetőség:

3.25 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7040

CM Fix rögzítő alap 50mm. készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 x fixed base - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: ..