Schneider - Elosztószekr csatlakozó 250A vízsz. rögz bill 3p GT12562 - 04423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Max. névleges áram - 250 A
Sínvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430044239
Sonepar cikkszám
GT12562
Gyártói cikkszám
04423
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04423
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Max. névleges áram:
250 A
Sínvastagság:
3 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép hátul
Mélység:
0 mm
Fedéllel:
Nem
Síntávolság:
0 mm
Sínmagasság:
20 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
85 kA
Prisma Plus, P System, csatlakozás rögzített NSX250-hez, váltó, 3p, 250A. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap