Schneider - Elosztószekr csatlakozósín tartó 115mm NW08-32 1klt GT13478 - 04694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430046943
Sonepar cikkszám
GT13478
Gyártói cikkszám
04694
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04694
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
650 mm
A Prisma P elosztószekrény központjai közötti csatlakozási támogatás. Telepíthető a elosztómezőbe. Összekötősínnel lehet összekötni. 1 darabos tételben értékesítve. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind az IEC 61439-1, mind az IEC 61439-2 jelű szabványnak. Me