Schneider - Elosztószekr csatolókeret PLM-hez (RAL7035) GT53214 - NSYBUPLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 185 mm
Magasság - 435 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480191589
Sonepar cikkszám
GT53214
Gyártói cikkszám
NSYBUPLM
Gyártói típuskód
Himel NSYBUPLM
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
185 mm
Magasság:
435 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Elosztószekr csatolókeret PLM-hez (RAL7035)