Schneider - Elosztószekr csatolókészlet CRN-hez (RAL7035) GT76087 - NSYAEUBU61SC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 185 mm
Magasság - 635 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 19.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198953
Sonepar cikkszám
GT76087
Gyártói cikkszám
NSYAEUBU61SC
Gyártói típuskód
CRN NSYAEUBU61SC
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
185 mm
Magasság:
635 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
19.5 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr csatolókészlet CRN-hez (RAL7035)