Schneider - Elosztószekr csatolólemez tartóoszlophoz A (RAL7035) GT52891 - NSYCHCOA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, alsó
Szélesség - 250 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211706
Sonepar cikkszám
GT52891
Gyártói cikkszám
NSYCHCOA
Gyártói típuskód
Himel NSYCHCOA
Kivitel:
összekötő darab, alsó
Szélesség:
250 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Tartóoszlop csatlakozó lemeze. készülék összetétel: 1 x gasket, 2 x plate, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG e