Schneider - Elosztószekr csatolólemez tartóoszlophoz B (RAL7035) GT52892 - NSYCHCOB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, alsó
Szélesség - 500 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211690
Sonepar cikkszám
GT52892
Gyártói cikkszám
NSYCHCOB
Gyártói típuskód
Himel NSYCHCOB
Kivitel:
összekötő darab, alsó
Szélesség:
500 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Tartóoszlop csatlakozólemeze. készülék összetétel: 2 x plate, rögzítőelemek, 1 x gasket - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG es