Schneider - Elosztószekr csatolólemez tartóoszlophoz C (RAL7035) GT52893 - NSYCHCOC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, alsó
Szélesség - 400 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211683
Sonepar cikkszám
GT52893
Gyártói cikkszám
NSYCHCOC
Gyártói típuskód
Himel NSYCHCOC
Kivitel:
összekötő darab, alsó
Szélesség:
400 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Tartóoszlop csatlakozó lemeze. készülék összetétel: 1 x gasket, rögzítőelemek, 2 x plate - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG e