Schneider - Elosztószekr csatolólemez tartóoszlophoz D (RAL7035) GT52894 - NSYCHCOD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, alsó
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211676
Sonepar cikkszám
GT52894
Gyártói cikkszám
NSYCHCOD
Gyártói típuskód
Himel NSYCHCOD
Kivitel:
összekötő darab, alsó
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Tartóoszlop csatlakozó lemeze. készülék összetétel: 1 x gasket, rögzítőelemek, 2 x plate - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegezett ajtó., Időmegtakarítás: 56-féle méret (39 a CRN, illetve 17 a CRNG e