Schneider - Elosztószekr csúszósín-saroktartó 2db/cs GT13727 - 04197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 1500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430041979
Sonepar cikkszám
GT13727
Gyártói cikkszám
04197
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04197
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
1500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G P System, gyűjtősín tápforrás-gát, 630A. termék vagy komponens típusa: korlát. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolós