Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr DIN sín 1000mm (RAL7035) GT53145 - NSYDPR100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr DIN sín 1000mm (RAL7035) GT53145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480064012

Sonepar cikkszám

GT53145

Gyártói cikkszám

NSYDPR100

Gyártói típuskód

Himel NSYDPR100

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

1000 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

DIN sín (1000). termék vagy komponens típusa: sín - tartománykompatibilitás: Spacial SM, Spacial SMX, Spacial SFX, Spacial SD, Spacial SF - készülék összetétel: 1 sín, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : Számos és külön