Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr DIN sín 1200mm (RAL7035) GT53146 - NSYDPR120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr DIN sín 1200mm (RAL7035) GT53146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480064029

Sonepar cikkszám

GT53146

Gyártói cikkszám

NSYDPR120

Gyártói típuskód

Himel NSYDPR120

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

1200 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

DIN sín (1200). termék vagy komponens típusa: sín - tartománykompatibilitás: Spacial SMX, Spacial SM, Spacial SD, Spacial SF, Spacial SFX - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 sín - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : Számos és külön