Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr DIN sín 600mm (RAL7035) GT53143 - NSYDPR60

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr DIN sín  600mm (RAL7035) GT53143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 600 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480064036

Sonepar cikkszám

GT53143

Gyártói cikkszám

NSYDPR60

Gyártói típuskód

Himel NSYDPR60

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

600 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

DIN sín (600). termék vagy komponens típusa: sín - tartománykompatibilitás: Spacial S3D, Thalassa PLM, Spacial CRN, Spacial S3X - készülék összetétel: 1 sín, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : Számos és különböző szabv