Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr DIN sín 800mm (RAL7035) GT53144 - NSYDPR80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr DIN sín  800mm (RAL7035) GT53144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 800 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480064043

Sonepar cikkszám

GT53144

Gyártói cikkszám

NSYDPR80

Gyártói típuskód

Himel NSYDPR80

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

800 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

DIN sín (800). termék vagy komponens típusa: sín - tartománykompatibilitás: Spacial SFX, Spacial SM, Spacial SMX, Spacial SD, Spacial SF - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 sín - készletenkénti mennyiség: 20 darabos készlet. Előnyök : Számos és különb