Schneider - Elosztószekr DIN sínes szerelőkészlet 500x400 SN018247 - NSYMD54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182839
Sonepar cikkszám
SN018247
Gyártói cikkszám
NSYMD54
Gyártói típuskód
Himel NSYMD54
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr DIN sínes szerelőkészlet 500x400