Schneider - Elosztószekr DIN sínes szerelőkészlet 600x400 SN021432 - NSYMD64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182846
Sonepar cikkszám
SN021432
Gyártói cikkszám
NSYMD64
Gyártói típuskód
Himel NSYMD64
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekr DIN sínes szerelőkészlet 600x400