Schneider - Elosztószekr DIN sínes szerelőkészlet 700x500 GT86814 - NSYMD75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Magasság - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182860
Sonepar cikkszám
GT86814
Gyártói cikkszám
NSYMD75
Gyártói típuskód
Himel NSYMD75
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Magasság:
700 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
DIN sínes szerelőkeret H700xW500 6p. termék vagy komponens típusa: tartóborda - A sín típusa: Szimmetrikus DIN - tartománykompatibilitás: Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial S3X, Thalassa PLM - készülék összetétel: rögzítőelemek, 2 függőleges, 6 DIN sín - k