Schneider - Elosztószekr DINIMEL szerelőkészlet G44241 - NSYDLM84
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 753 mm
Szélesség - 555 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162558
Sonepar cikkszám
G44241
Gyártói cikkszám
NSYDLM84
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM84
Magasság:
753 mm
Szélesség:
555 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
28
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekr DINIMEL szerelőkészlet