Schneider - Elosztószekr DINIMEL szerelőkészlet G46733 - nsyDLM84P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 553 mm
Szélesség - 555 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162572
Sonepar cikkszám
G46733
Gyártói cikkszám
nsyDLM84P
Gyártói típuskód
CRN nsyDLM84P
Magasság:
553 mm
Szélesség:
555 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
28
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekr DINIMEL szerelőkészlet