Schneider - Elosztószekr Distribloc127 GT09124 - 04045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 125 A
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430040453
Sonepar cikkszám
GT09124
Gyártói cikkszám
04045
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04045
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
125 A
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
108 mm
Mélység:
48 mm
Magasság:
127 mm
Linergy DX elosztóblokk Acti9-hez. Kompatibilis a Spacial szekrényekkel. A névleges üzemi feszültség 690 V AC. A névleges üzemi áram 160 A. IPxx B fokozatú védettséget biztosít. 4 pólusú, antracitszürke (RAL 7016) felületkezeléssel. Csavaros szorítókengye